Reflektorová svítidla, studené světlo
Reflektorová svítidla, studené světlo
ZDROJSVETL-STUDLCHDVEPL-30STP-20Z-35MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čiré přední sklo: snížený podíl UV záření minimalizuje efekt "bělení", výbojka je zabezpečena proti doteku, ochrana proti prachu
- Výbojka netmavne, a tak je zabezpečen stálý přísun světla po celou dobu životnosti
- Úroveň reprodukce barvy: 1 A
- Zhruba 66% je odráženo reflektorem
- Neomezený výběr polohy výboje, stmívatelné
Upozornění: Provozní napětí má zásadní vliv na životnost a tok světla.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Výkon | 20 W |
Označení patice | GU4 |
Úhel vyzařování | 30 Stupňů |
Průměr reflektoru | 35 mm |