Reflexní vesta na nástroje s více kapsami Pracovní vesta, více kapes
Reflexní vesta, více kapes
PR.VESTA HIVIS MULTIPOCKET ORANŽ. L/XL
Obj. č. M409442002
EAN 4062856362028
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
Funkční reflexní vesta se zipem a více kapsami
- Funkční, reflexní vesta na zip s více kapsami, která nejen zajistí, že budete jasně vidět, ale také že máte vše, co potřebujete při práci po ruce.
- Lehká a odolná tkanina
- Zapínání na zip
- 3 přední kapsy, 1 kapsa na pero, 1 držák na odznak v ceně
Upozornění
Pratelné při teplotě 40 °C
Nepoužívejte bělidlo
Nesušte v sušičce
Nežehlete
Nečistěte chemicky
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Oranžová fluorescenční |
Velikost | L/XL |
Materiál | 100% polyester |
Norma EN | 20471 |
Třída výkonu | 2 |