Regálový systém ORSY® 1, regál na barely
Stojanový systém ORSY, regál na sudy o objemu 60 l
ORSY MODUL PRO 60L NÁDOBY ZELENÁ
Obj. č.
096114
EAN 4011231875561
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nádoby o objemu 60 l
- Galvanizovaná sběrná vana je vhodná pro hořlavé kapaliny.
- Ke sběrné vaně je dodáván revizní certifikát z výrobního závodu, který je nutný uložit.
- Vnější rozměry vany (Š x H x V): 390 x 710 x 250 mm
- Tloušťka plechu: 3 mm
- Se dvěma policemi
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Rezedová zelená RAL 6011 |
Šířka | 460 mm |
Hloubka | 650 mm |
Výška | 1200 mm |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 40000 g |