Renovační deska AL 90
Štítek pro renovaci, AL90
DK-ALU-PL90-PRNOSTIT-DK-F1/SILSER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dlouhý pár plechů lze kombinovat s páry klik dveří AL100-AL200
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro soukromé obývací prostory.
![]() | |
Verze montáže | 0 - nehodí se |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm |
Perforace | KI |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | 0 - nehodí se |
Technologie ložiska | S plastovým ložiskem |
Materiál | ALU |
Stupeň lesku | 0 - nehodí se |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná F1 |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Kategorie využití | 0 - nehodí se |
Typ sestavení | Šroubovací |
Rozměr čtyřhranu | 0 - nehodí se |
Vřeteno | 0 - nehodí se |
Průměr montáže kliky | 17,6 mm |
Knoflík/plochý úchop/madlo | 0 - nehodí se |
Tvar rozety/štítu | Dlouhá deska, čtvercová |
Délka dveřního štítku | 240 mm |
Šířka dveřního štítku | 47 mm |
Tloušťka štítku | 7 mm |
Vzdálenost otvorů | 220 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!