Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Renovační deska AL 90

Štítek pro renovaci, AL90
DK-ALU-PL90-PRNOSTIT-ZC-F1/SILSER

Obj. č. 0688160412

EAN 4046778853567

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Renovační deska AL 90

Obj. č. 0688160412
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
Zakrývá stopy po starých montážních otvorech na krátkých a dlouhých hliníkových desek
  • Dlouhý pár plechů lze kombinovat s páry klik dveří AL100-AL200
Účel použití

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro soukromé obývací prostory.

Verze montáže

0 - nehodí se

Vzdálenost (od rukojeti k zámku)

78 mm

Perforace

WC/koupelna s červenobílým displejem

Vhodné pro

Dveře WC a koupelen

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Tvar dveřní kliky

0 - nehodí se

Technologie ložiska

S plastovým ložiskem

Materiál

ALU

Stupeň lesku

0 - nehodí se

Povrch

Eloxováno

Barva

Stříbrná F1

Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS)

38-42 mm

Směr DIN

DIN R/L

Kategorie využití

0 - nehodí se

Typ sestavení

Šroubovací

Rozměr čtyřhranu

8 mm

Vřeteno

0 - nehodí se

Průměr montáže kliky

17,6 mm

Knoflík/plochý úchop/madlo

0 - nehodí se

Tvar rozety/štítu

Dlouhá deska, čtvercová

Délka dveřního štítku

240 mm

Šířka dveřního štítku

47 mm

Tloušťka štítku

7 mm

Vzdálenost otvorů

220 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace