Resetovatelná pojistka ATO Pro nepřetržitý provoz (pevná instalace)
Resetovatelná pojistka ATO, reset. spínač
ZAPÍNATELNÁ POJISTKA 40A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tepelný spínač s barevným kódováním
Snadné ruční resetování
pomocí červeného resetovacího spínače
Žádné nákladné prostoje
Není nutné vyměňovat pojistky ve vadných okruzích
Resetovací tlačítko nesmí být zablokované. Resetovací tlačítko a manuální spouštěč smí být aktivovány, pouze pokud není okruh pod napětím.
Max. proud | 40 A |
Barva | Oranžová |
Max. jmenovité napětí | 32 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 85 °C |
Povrch kontaktů | Pocínovaný |
Datové listy(X)