Resetovatelná pojistka ATO Pro nepřetržitý provoz (pevná montáž) a hledání závad (diagnostika)
Resetovatelná pojistka ATO s rozp. páčkou
POJISTKA AUTOMATICKÁ 15A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tepelný rozpojovací spínač s rozpojovací páčkou s barevným kódováním a černým resetovacím spínačem
Snadné ruční resetování
pomocí černého resetovacího spínače
Žádné nákladné prostoje
Není nutné vyměňovat pojistky ve vadných okruzích
Resetovací tlačítko nesmí být zablokované. Resetovací tlačítko a manuální spouštěč smí být aktivovány, pouze pokud není okruh pod napětím.
Max. proud | 15 A |
Barva | Modrá |
Max. jmenovité napětí | 28 V/DC |
Min./max. provozní teplota | -40 až 85 °C |
Povrch kontaktů | Pocínovaný |
Datové listy(X)