Řetězový záchranný článek
Záchranný článek, nerezová ocel A4
ŘETĚZ.ČLÁNEK-A4-D5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tyto řetězy nejsou konstruovány ani vyráběny pro zdvihání v rámci zdvihacích a nosných prostředků.
Proto je zakázáno je používat jako zdvihací prostředky či závěsy, a to zejména v rozsahu použití předepsaném směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Délka článku (uvnitř) (l1) | 17.5 mm |
Šířka článku (vnitřní) (b1) | 9 mm |
Tloušťka (d1) | 5 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 9 mm |
Přípustné zatížení | 1 kN |
Hmotnost výrobku (na kus) | 14.000 g |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)