Řetězový závěs se 2 prameny, QC 8
Hák s vidlicovou hlavou GK8 bez zkracování
ŘETĚZ TRANS.GK8-ND6-2ŽÍL.-GKH-BEZ ZKR.1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Řetězový závěs vyhovuje normě EN 818-4
- S černě lakovaným řetězem
- Díly pro připojení řetězu jsou natřeny červeně
- Všechny součásti řetězu jsou opatřeny vyraženým písmenem H předepsaným profesním sdružením.
- Každý řetězový závěs obdrží dohledatelné číslo řetězu s odpovídajícím kartotéčním lístkem řetězu.
- Na každém závěsu je štítek UVV, který slouží ke sledování pravidelných kontrol.
Další konfigurace řetězu lze dodat na žádost zákazníka.
Datové listy(X)
Zátěž při 45 stupních | 1600 kg |
Zátěž při 60 stupních | 1120 kg |
Použitelná délka | 1 m |
Třída jakosti | 8 |
Jmenovitý průměr | 6 mm |
Tvar háku | Vidlicová hlava |
Materiál | Ocel |
Výška výkyvného uložení | 110 mm |
Šířka výkyvného uložení | 60 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2700 g |