Řezací kolo pro řezač trubek
Řezný kotouč pro řezač trubek
ŘEZACÍ KOLEČKO-INOX-AD20-LD8-B4,9MM
Obj. č. 0714551945
EAN 4053479608457
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
Šířka | 4,9 mm |
Průměr | 0 mm |
Vnější průměr | 20 mm |
Vnitřní průměr | 5 mm |
Vhodné pro průměr trubky | 3 - 35 mm |
Průměr díry | 8 mm |
Hloubka řezu | 3 mm |
Oblast použití | Hliník, Nerezová ocel, Měď, Mosaz, Ocel |
Počet kusů | 2 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4,000 g |