Řezací olej CUT+COOL DVGW
Vrtací/řezný olej CUT+COOL DVGW
ŘEZNÝ OLEJ DVGW, 5L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace DVGW
- Certifikace pro styk s pitnou vodou
- Po oplachu nemění vzhled, chuť ani zápach pitné vody
- Lze snadno odstranit
Vynikající mazací vlastnosti
- Účinně zlepšuje řezný výkon
- Vyšší řezná rychlost
Obsahuje speciální přísady EP
- Méně generovaného tepla
- Prodlužuje životnost strojů a nástrojů
- Nižší provozní náklady
Obsahuje inhibitory koroze
Účinně zabraňuje korozi materiálu
Neobsahuje minerální oleje, chlor, silikon, pryskyřice ani kyseliny
Neobsahuje látky smáčející barvu
Certifikace DVGW
Vyšší řezný výkon a delší životnost elektrického nářadí a nástrojů lze zaručit pouze v neředěném stavu.
Olej na vrtání a řezání | Olej na vrtání a řezání Perfect | Vrtací a řezná pasta Perfect | Olej na vrtání a řezání Eco | Vrtací a řezná pasta | Řezný olej DVGW | Chladicí mazivo Ultra | Chladicí mazivo Ultra HD | |
Materiály | ||||||||
Obrábění | ||||||||
Vybavení | ||||||||
Základní materiál | Minerální olej | Minerální olej se syntetickým esterem | Minerální olej se syntetickým esterem | Synt. ester | Glykol a ester | Ester | Minerální olej | Minerální olej |
Ocel, legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Vysoce legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Litina, šedá litina | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Slinutý karbid (HM) | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Neželezný základní kov (mosaz, měď, bronz atd.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hořčík | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hliník, slitiny hliníku | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Soustružení, automatické soustruhy | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Vrtání, zahlubování, vystružování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Hluboké vrtání | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Řezání | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Řezání závitů | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Tváření závitů, válcování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frézování | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Pískování | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Tváření, válcování, ohýbání | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Děrování, jemné děrování | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Protahování, ozubení | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskozita (mm²/s) | 12 | 25 | pastovitá | 35 | není k dispozici | 5 | 66 | 76 |
Mazání s minimálním množstvím | ⎷ | ⎷ | ||||||
Bez povinných výstražných symbolů | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lze použít obráceně | ⎷ | ⎷ | ||||||
Certifikace DVGW | ⎷ | |||||||
Biologicky rozložitelný/schválený pro použití s potravinami | ⎷ | |||||||
Mimořádně velký mazací výkon | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Mimořádně dlouhá životnost nástroje | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimální kouřivost | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Mimořádně nízká spotřeba | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Dobrá vzlínavost | ⎷ | |||||||
Bez obsahu kyseliny borité | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Nízká pěnivost | ⎷ | ⎷ | ||||||
Mimořádně vysoká mikrobiální stabilita | ⎷ | ⎷ | ||||||
Třída ohrožení vody | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Neobsahuje formaldehyd | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Mimořádně šetrné k pokožce (bez obsahu aminů) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx vynikající vhodnost xx dobrá vhodnost x méně příznivá vhodnost ⎷ lze použít |
Certifikace DVGW
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Syntetický olej bez minerálních olejů se schválením DVGW (německá asociace pro plyn a vodu). Řezný olej je schválen pro použití v instalacích na pitnou vodu a lze jej snadno odstranit. Pitná voda nemění po oplachování vzhled, chuť ani zápach.
Opracovávaný kus nastříkejte ze vzdálenosti asi 20-30 cm.
Výrobek se zpracovává tak, jak byl dodán.
Obsah balení | 5 l |
Provedení | Kanystr |
Barva | Červená |
Pach/vůně | Charakteristický |
Chemická báze | Polyglykoléter |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Hustota | 1,05 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 15°C |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje chlór | Ano |
Min. bod vzplanutí | 320 °C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!