Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Řezací struna

Řezací struna
ŘEZACÍ ŠŇŮRA 65M

Obj. č. 071458 240

EAN 4046777922547

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řezací struna

Obj. č. 071458 240
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
Na demontáž skel vozidel s obzvláště úzkými mezerami bez poškození

Kvalitní vlákna pro maximální pevnost v tahu


  • Řezací lanko s maximální odolností vůči natržení pro použití v úzkých rozích a mimořádně úzkých mezerách


Minimální riziko poškození laku a interiéru


  • Díky kruhovému průřezu se řezná zranění vyskytují velmi vzácně


Snadné a flexibilní použití


  • Lze použít dvakrát až čtyřikrát

  • V případě přetržení struny ji lze svázat a pokračovat v práci
Upozornění

Pevnost v tahu je v tomto případě uvedena v N; u řezacích drátů se uvádí v N/mm². Řezací drát o čtvercovém průřezu 0,6 x 0,6 mm a pevnosti 2000 N/mm² odpovídá pevnosti v tahu cca 720 N.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

Role

Min. tahová síla

1850 N

Délka

65 m

Barva

Červená

Materiál

PE – polyetylen

Tloušťka šňůry

1,1 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Podavač drátu

SONDA PRO ZAVEDENÍ ŘEZACÍHO DRÁTU

Pro proražení housenky lepidla a vložení řezací struny