Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Řezací struna

Řezací struna
ŘEZACÍ ŠŇŮRA-ORANŽOVÁ-L65M

Obj. č. 071458 284

EAN 4056807311715

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řezací struna

Obj. č. 071458 284
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
Na demontáž skel vozidel s obzvláště úzkými mezerami bez poškození

Kvalitní vlákna pro maximální pevnost v tahu


  • Řezací lanko s maximální odolností vůči natržení pro použití v úzkých rozích a mimořádně úzkých mezerách


Minimální riziko poškození laku a interiéru


  • Díky kruhovému průřezu se řezná zranění vyskytují velmi vzácně


Snadné a flexibilní použití


  • Lze použít dvakrát až čtyřikrát

  • V případě přetržení struny ji lze svázat a pokračovat v práci
Upozornění

Pevnost v tahu je v tomto případě uvedena v N; u řezacích drátů se uvádí v N/mm². Řezací drát o čtvercovém průřezu 0,6 x 0,6 mm a pevnosti 2000 N/mm² odpovídá pevnosti v tahu cca 720 N.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Forma

Role

Min. tahová síla

1600 N

Délka

65 m

Barva

Oranžová

Materiál

PE – polyetylen

Tloušťka šňůry

0,8 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Podavač drátu

SONDA PRO ZAVEDENÍ ŘEZACÍHO DRÁTU

Pro proražení housenky lepidla a vložení řezací struny