Řezací struna
Řezací struna
ŘEZACÍ ŠŇŮRA-ŽLUTÁ-65M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalitní vlákna pro maximální pevnost v tahu
- Řezací lanko s maximální odolností vůči natržení pro použití v úzkých rozích a mimořádně úzkých mezerách
Minimální riziko poškození laku a interiéru
- Díky kruhovému průřezu se řezná zranění vyskytují velmi vzácně
Snadné a flexibilní použití
- Lze použít dvakrát až čtyřikrát
- V případě přetržení struny ji lze svázat a pokračovat v práci
Pevnost v tahu je v tomto případě uvedena v N; u řezacích drátů se uvádí v N/mm². Řezací drát o čtvercovém průřezu 0,6 x 0,6 mm a pevnosti 2000 N/mm² odpovídá pevnosti v tahu cca 720 N.
Datové listy(X)
Forma | Role |
Min. tahová síla | 2850 N |
Délka | 65 m |
Barva | Žlutá |
Materiál | PE – polyetylen |
Tloušťka šňůry | 1,1 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!