Řezný kotouč LONGLIFE & SPEED Pro ocel
ŘEZNÝ KOT. LS-NA OCEL 125X1,0 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Určeno speciálně pro všechny typy oceli
- Velmi dlouhá životnost a extrémně pomalé opotřebení
- Až o 50 % efektivnější řezání ve srovnání s řeznými kotouči podobné kvality
- Extrémně drsné boční povrchy pro snadné řezání bez zpětných rázů i v extrémních podmínkách.
- Omezuje přepracování díky nízké tvorbě otřepů
- Výrazně snižuje vibrace, hluk a jiskření a omezuje prašnost s rychlostí řezu až o 30 % vyšší oproti srovnatelným řezným kotoučům
- Kvalita značky ZEBRA pro zvláště vysoké nároky na kvalitu
- Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě 20 °C
- Při práci vždy používejte vhodný ochranný oděv
- Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Během řezání kotouč nezastavujte ani nenaklánějte. Zvýšené riziko zlomení!
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem k elektrickému nástroji
- Další informace naleznete na vložce obalu
Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
Datové listy(X)
- Vhodný zejména pro obrábění všech druhů oceli
- Řeže silné i tenké materiály, jako jsou trubky, plný materiál, deskový materiál apod.
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Schopnost řezání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Průměr x tloušťka | 125 x 1,0 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Konstrukce | Rovný |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Obráběné materiály | Ocel |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!