Řezný kotouč Longlife Na hliník / neželezné kovy
Řezný kotouč na hliník, dlouhá životnost
ŘEZNÝ KOTOUČ LL, HLINÍK 230X2,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Extrémně nízká náchylnost k prasknutí
- Velmi vysoká příčná stabilita
- Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání – hrozí nebezpečí prasknutí!
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem ke stroji
- Další informace viz leták v balení
Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)
Datové listy(X)
- Vhodné zejména na hliník, slitiny hliníku a další neželezné kovy, jako je měď, mosaz, bronz atd.
- Dělení nálitků, plného materiálu, trubek, profilů, plechů apod.
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Schopnost řezání (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Průměr x tloušťka | 230 x 2,5 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Konstrukce | Rovný |
Max. rychlost otáčení | 6600 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!