Řezný kotouč Speed Na hliník / neželezné kovy
Řezný kotouč na nežel. kovy/hliník, rychlé řez.
ŘEZNÝ KOTOUČ SP, HLINÍK 230X1,9


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi rychlé řezání
- Extrémně úzký pro přesné řezy téměř bez otřepů a chvění (velmi čisté a chladné řezné povrchy)
- Velmi snadné použití a práci, která je přívětivá k uživateli i ke stroji
- Velmi dobrá odolnost vůči zlomení
- Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání - hrozí nebezpečí prasknutí!
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem k elektrickému nástroji
- Další informace naleznete na vložce obalu
Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
- Vhodné zejména na hliník, slitiny hliníku a další neželezné kovy, jako je měď, mosaz, bronz atd.
- Zvláště účinné při řezání tenkostěnných trubek a profilů (např. okenních profilů), tenkých plechů, střešních krytin, střešních okapů atd.
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Schopnost řezání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Průměr | 230 mm |
Průměr x tloušťka | 230 x 1,9 mm |
Tloušťka | 1.9 mm |
Středový otvor | 22.23 mm |
Konstrukce | Rovný |
Max. rychlost otáčení | 6600 ot/min |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!