Řezný kotouč Speed Na nerezovou ocel
Řezný kotouč na nerezovou ocel, Speed Plus
ŘEZNÝ KOTOUČ SP, OCEL/NEREZ 180X2
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi rychlé řezání
- Extrémně úzký pro přesné řezy téměř bez otřepů a chvění (velmi čisté a chladné řezné povrchy)
- Velmi snadné použití a práci, která je přívětivá k uživateli i ke stroji
- Velmi dobrá odolnost vůči zlomení
- Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání – hrozí nebezpečí prasknutí!
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem ke stroji
- Další informace naleznete na vložce obalu
- Vhodný pro KWU Class II (např. stavba potrubí a reaktorů)
- Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organisation for the Safety of Abrasives)
Datové listy(X)
- Vhodné pro ocel a zejména pro nerezovou ocel
- Zvláště účinný při řezání tenkostěnných trubek a profilů, tenkých plechů, panelů karosérií apod.
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Schopnost řezání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Průměr | 180 mm |
Tloušťka | 2 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Konstrukce | Rovný |
Max. rychlost otáčení | 8500 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!