Řezný kotouč Speed Pro ocel
Brusný kotouč Speed na ocel
BRUSNÝ KOTOUČ SP, OCEL 150X7


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Extrémně nízká náchylnost k prasknutí
- Velmi příjemné a jemné broušení
- Minimální tolerance rozměrů a stability
- Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání - hrozí nebezpečí prasknutí!
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem ke stroji
- Další informace naleznete na vložce obalu
Věnujte pozornost správnému styčnému úhlu brusného kotouče
Příliš ostrý kontaktní úhel může způsobit prasknutí obvodu kotouče.
Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
- Vhodný zejména pro obrábění běžné konstrukční oceli, vysokopevnostní konstrukční oceli, stavební oceli, nástrojové oceli a kalené oceli
- Brusné hrany a povrchy
- Orovnávání a hlazení
- Odstraňování otřepů a obrábění svarů, zejména tvrdých svarů
Průměr x tloušťka | 150 x 7,0 mm |
Středový otvor | 22.2 mm |
Konstrukce | Lomený |
Max. rychlost otáčení | 10200 ot/min |
Obráběné materiály | Ocel |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!