Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Řezný kotouč Speed na ocel

Brusný kotouč Speed na ocel
BRUSNÝ KOTOUČ SP, OCEL 125X7

Obj. č. 0664161257

EAN 4038898435624

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řezný kotouč Speed na ocel

Obj. č. 0664161257
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
Vysoce výkonný hrubý brusný kotouč vyztužený vlákny s pojivem z pryskyřice s mimořádně dlouhou životností a vysokým úběrem
  • Extrémně nízká náchylnost k prasknutí

  • Velmi příjemné a jemné broušení

  • Minimální tolerance rozměrů a stability
Upozornění
  • Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C

  • Při práci používejte vhodný ochranný oděv

  • Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt

  • Používejte pouze nepoškozené kotouče

  • Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání - hrozí nebezpečí prasknutí!

  • Vyviňte adekvátní přítlak

  • Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem ke stroji

  • Další informace naleznete na vložce obalu


Věnujte pozornost správnému styčnému úhlu brusného kotouče


Příliš ostrý kontaktní úhel může způsobit prasknutí obvodu kotouče.

Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for the Safety of Abrasives)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Vhodný zejména pro obrábění běžné konstrukční oceli, vysokopevnostní konstrukční oceli, stavební oceli, nástrojové oceli a kalené oceli

  • Brusné hrany a povrchy

  • Orovnávání a hlazení

  • Odstraňování otřepů a obrábění svarů, zejména tvrdých svarů

Průměr x tloušťka

125 x 7,0 mm

Středový otvor

22,23 mm

Konstrukce

Lomený

Max. rychlost otáčení

12250 ot/min

Obráběné materiály

Ocel

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Rychlost odstranění (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Úběrový výkon (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorová úhlová bruska AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

AKU. ÚHL. BRUS. AWS18-125P COMPACT 2X5AH

Kompaktní, výkonná bezkartáčová akumulátorová úhlová bruska pro středně těžké hrubování a řezání
x 1 ks
Elektrická úhlová bruska EWS 17-125-EQ Power

EL ÚHLOVÁ BRUSKA (EWS 17-125-EQ POWER)

Výkonná 1700W elektrická úhlová bruska pro snadnou manipulaci s rychlým úběrem materiálu a maximální produktivitou. Ideální pro náročné broušení a řezání.
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle