Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Řezný kotouč na ocel

Řezný kotouč na ocel
ŘEZNÝ KOTOUČ W.OCEL 230X22,2MM TL3MM

Obj. č. 0669102303

EAN 4038898434467

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řezný kotouč na ocel

Obj. č. 0669102303
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
Vysoce výkonný standardní kotouč s vynikajícími parametry.
  • Standardní řezný kotouč s pojivem ze syntetické pryskyřice vyztužený vláknitým materiálem

  • Pro ruční řezání elektrickou nebo pneumatickou úhlovou bruskou

  • Velká odolnost proti roztržení

  • Max. obvodová rychlost 80 m/s
Upozornění
  • Skladování: V suchu při pokojové teplotě 20 °C

  • Při práci používejte vhodný ochranný oděv.

  • Při řezání vždy používejte vhodný ochranný oděv.

  • Používejte pouze nepoškozené kotouče.

  • Při řezání dávejte pozor na uvíznutí/náklon kotouče. Zvýšené riziko zlomení!

  • Vyviňte adekvátní přítlak

  • Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) tak, aby kovový kroužek mířil směrem ke stroji.

Splňuje maximální bezpečnostní požadavky v souladu s evropskou normou EN 12413.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na konstrukční oceli, vysokopevnostní konstrukční oceli, nástrojové oceli, kalené oceli



Řezání pevných materiálů, trubek, profilů a plechů

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Schopnost řezání (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Průměr x tloušťka

230 x 3,0 mm

Středový otvor

22,23 mm

Konstrukce

Rovný

Max. rychlost otáčení

6600 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bezpečnostní úhlová bruska SWS 26-230-T

EL ÚHLOVÁ BRUSKA-SWS 26-230-T

Extrémně výkonná a bezpečná úhlová bruska s motorem 2 600 W s dlouhou životností, s nouzovým vypínačem a vypínací brzdou
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle Cetus®

OCHRBR-CETUS-ČIRÁ

Dokonalá ochrana se sportovním, dynamickým a módním vzhledem