Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Řezný kotouč Speed Pro ocel

Řezný kotouč na ocel Speed
REZK-SP-LISP-OCEL-RV-TL2,0-OT6-D60MM
ZEBRA

Obj. č. 0664100602
EAN 4038898732969

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Velmi dobrý řezný výkon s dlouhou životností
  • Velmi rychlé řezání

  • Extrémně úzký pro přesné řezy téměř bez otřepů a chvění (velmi čisté a chladné řezné povrchy)

  • Velmi snadné použití a práci, která je přívětivá k uživateli i ke stroji

  • Velmi dobrá odolnost vůči zlomení
Upozornění
  • Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C

  • Při práci používejte vhodný ochranný oděv

  • Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt

  • Používejte pouze nepoškozené kotouče

  • Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání – hrozí nebezpečí prasknutí!

  • Vyviňte adekvátní přítlak

  • Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem ke stroji

  • Další informace naleznete na vložce obalu

Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organisation for the Safety of Abrasives)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideálně přizpůsobené pro ocel

  • Zvláště účinný při řezání tenkostěnných trubek a profilů, tenkých plechů, panelů karosérií apod.

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Schopnost řezání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Průměr

60 mm

Tloušťka

2 mm

Středový otvor

6 mm

Konstrukce

Rovný

Max. rychlost otáčení

25000 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

CEPHEUS
Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle
x 1 ks