Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Řezný kotouč Speed Pro ocel

Řezný kotouč na ocel Speed
ŘEZNÝ KOTOUČ SP, OCEL 230X2
ZEBRA

Obj. č. 0664102302
EAN 4038898434382

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Velmi dobrý řezný výkon s dlouhou životností
  • Velmi rychlé řezání

  • Extrémně úzký pro přesné řezy téměř bez otřepů a chvění (velmi čisté a chladné řezné povrchy)

  • Velmi snadné použití a práci, která je přívětivá k uživateli i ke stroji

  • Velmi dobrá odolnost vůči zlomení
Upozornění
  • Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C

  • Při práci používejte vhodný ochranný oděv

  • Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt

  • Používejte pouze nepoškozené kotouče

  • Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání – hrozí nebezpečí prasknutí!

  • Vyviňte adekvátní přítlak

  • Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem ke stroji

  • Další informace naleznete na vložce obalu

Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organisation for the Safety of Abrasives)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideálně přizpůsobené pro ocel

  • Zvláště účinný při řezání tenkostěnných trubek a profilů, tenkých plechů, panelů karosérií apod.

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Schopnost řezání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Průměr

230 mm

Tloušťka

2 mm

Středový otvor

22,23 mm

Konstrukce

Rovný

Max. rychlost otáčení

6600 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bezpečnostní úhlová bruska SWS 26-230-T

EL ÚHLOVÁ BRUSKA-SWS 26-230-T

MASTER
Extrémně výkonná a bezpečná úhlová bruska s motorem 2 600 W s dlouhou životností, s nouzovým vypínačem a vypínací brzdou
x 1 ks
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
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

CEPHEUS
Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle
x 1 ks