Řezný kotouč s karbidovým potahem
Řezné kotouče s karbidovými hroty
ŘEZNÝ KOTOUČ-HM-1,8-BO10,0-D76MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úspora času
Různé materiály lze řezat pomocí jediného zařízení. Žádné časově náročné výměny strojů a příslušenství.
Rychlé a čisté řezy
- Díky speciálnímu provedení.
- Minimální tloušťka kotouče a tlumicí štěrbiny umožňuje vysokou obvodovou rychlost 80 m/s.
Mimořádně bezpečné použití
Pevný spoj mezi ocelovým podkladem a karbidovým granulátem zajišťuje trvanlivost a bezpečnost při řezání (žádný zpětný ráz např. při řezání hřebíků).
Flexibilní použití a snadná obsluha
Možnost volby směru.
Pevný spoj mezi ocelovým podkladem a karbidovým granulátem zajišťuje trvanlivost a bezpečnost při řezání. Minimální tloušťka kotouče a tlumicí štěrbiny umožňuje vysokou obvodovou rychlost 80 m/s. Univerzálnost a dlouhou životnost zajišťuje použití speciálního kvalitního karbidového granulátu určité velikosti.
Datové listy(X)
Tvrdé/měkké dřevo, dřevo s hřebíky, překližka, dřevotříska, desky MDF, sádrokartonové a dřevovláknité desky, plast (kabelové trubky, potrubí atd.) apod. Pro stavební práce a rekonstrukce, zejména pro elektrikáře, instalatéry nebo truhláře.
Průměr | 76 mm |
Tloušťka | 1,8 mm |
Středový otvor | 10 mm |
Max. rychlost otáčení | 20100 ot/min |