Rohový úhelník s vláknem
Rohový úhelník z tkaniny
TKNROHUHEL-10X15CM-L2,5M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká odolnost vůči roztržení
Profil s průběžným vláknem
Materiál profilu | PVC-U, odolný proti nárazu |
Postranní rozměr profilu | 21 x 21 mm |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Odolné vůči | Počasí |
Třída stavebních hmot | E – normálně hořlavý |
Materiál síťoviny | Skelná vlákna |
Postranní rozměr tkaniny | 10 x 15 cm |
Vzdálenost ok | 4 x 4 mm |
Hmotnost textilie na m2 | 160 g |
Typ tkaniny | Tkanina ETICS |
Počet profilů | 50 ks |
Délka | 2.5 m |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)