Rohož proti únavě PVC Premium, metráž
Podložka proti únavě PVC Premium, velkobj. zás.
ROHOŽ-PROTIÚNAVOVÁ-PVC PREMIUM ČERN.90CM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rohože proti únavě pomáhají zlepšit ergonomii pracovišť pro práci ve stoje. Rohože díky svým vlastnostem pomáhají chránit záda a klouby.
Rohož má podklad z pěnového PVC a horní vinylovou vrstvu se vzhledem rýhovaného plechu
- Vinylová horní vrstva je samozhášecí, velmi pevná a trvanlivá
- Jednotlivé vrstvy rohože jsou vrstvené
- K dispozici v černé barvě se žlutým výstražným značením
Podlahové rohože lze objednat v délkách na míru – výměna není možná kvůli přířezu.
Jednotka balení PU1 = 1 cm
- Minimální délka: 100 cm (PU100)
- Ukázková délka: 150 cm (PU150)
- Ukázková délka: 300 cm (PU300)
- Ukázková délka: 520 cm (PU520)
- Maximální délka: 1 800 cm (PU1800)
Upozornění: Každou rohož je nutno objednat zvlášť.
Chemickou odolnost je nutno příležitostně kontrolovat.
Konstrukce | Řezání na míru |
Délka x šířka x tloušťka | 1 x 90 x 1,4 cm |
Barva | Černá |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Ergonomie (bodový systém) | 5 z 5 bodů |
Protiskluznost (bodový systém) | 3 z 5 bodů |
Odolnost vůči opotřebení (bodový systém) | 5 z 5 bodů |
Min./max. odolnost vůči teplotám | 0 až 60 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 80,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)