Rohož proti únavě, perforované provedení
Rohož proti únavě, pryžová, perforovaná
ROHOŽ-PROTISKLUZ-GUMA-ČERNÁ-90X150CM
Obj. č. 0957590216
EAN 4058794215359
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rohože proti únavě pomáhají zlepšit ergonomii pracovišť pro práci ve stoje. Rohože díky svým vlastnostem pomáhají chránit záda a klouby.
- Perforovaná struktura umožňuje odtok kapalin a zachytávání odřezků
- Třída požární ochrany B1 dle normy DIN 54332/DIN 4102
Chemickou odolnost je nutno příležitostně testovat.
Datové listy(X)
Konstrukce | Řezání |
Délka x šířka x tloušťka | 1500 x 900 x 10 mm |
Barva | Černá |
Materiál | Pryž |
Ergonomie (bodový systém) | 3 z 5 bodů |
Protiskluznost (bodový systém) | 4 z 5 bodů |
Odolnost vůči opotřebení (bodový systém) | 4 z 5 bodů |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 130 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 9000,000 g |