Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Rohož zachycující nečistoty

Protiprachová rohož
PODLAHOVÁ ROHOŽ-900X1500MM

Obj. č. 0957590242

EAN 4062856742844

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rohož zachycující nečistoty

Obj. č. 0957590242
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
Rohož zachycující nečistoty pro spolehlivé zachycování nečistot a vlhkosti, která je odolná vůči opotřebení.

Odolné a vysoce výkonné


  • Robustní polyamidový vlas, který je odolný vůči opotřebení a nabízí vysokou absorpci nečistot a vlhkosti

  • Uzavřený povrch s vlasem ze 100% polyamidu

  • Extrémně odolná a naprosto neklouzavá vinylová podložka

  • Odolná vůči UV záření, barevně stálá a světlostálá.


Snadné čištění


K rychlému vyčištění stačí vytřepání nebo vysátí. V případě silného znečištění se doporučuje praní ve standardní pračce (při teplotě 30 °C). Vhodné i pro ždímačky.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro vstupy do budov a vnitřní prostory s velkou návštěvností.

Délka x šířka x tloušťka

1500 x 900 x 9 mm

Barva

Šedá

Materiál

100% polyamid

Hmotnost výrobku (na kus)

3670,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace