Role kabelového pásku Pro pistoli na kabelové pásky
Náhradní role kabelového pásku do pistole
KABELOVÁ PÁSKA ČERNÁ 15M ROLE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Max. hmotnost svazku: cca 25 kg
- Materiál: PA 6.6
- Oblast použití: -40 °C až +85 °C
- Šířka kabelové vázací pásky: 4,5 mm
- Bez obsahu halogenů a silikonu
Datové listy(X)
Materiál | PA 6,6 |
Barva | Černá |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Délka | 15 m |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!