Role suchého brusného papíru na vozidla ARIZONA® Perfect
Role brusného papíru Arizona Perfect
BRUSNÝ PAPÍR ARIZONA P40 115MMX25M
Obj. č. 5506247104
EAN 4045989429813
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Až o 20 % rychlejší úběr materiálu a životnost delší o více než 90 %
- Rychlé broušení a efektivní práce
| Pomocný materiál | P40-100, D-papír P120-240, C-papír P280-600, B-papír |
| Vazba | Plně umělá pryskyřice |
| Natěračské práce | P40-180, stearátový povlak P220-600, speciální povlak bránící ucpání |
| Brusný materiál | P40-80, keramické brusné zrno P100-600, oxid hlinitý |
| Posyp | Otevřený rozptyl |
| Barva | Písková žlutá |
| Dostupná zrnitost | P40–600 |
| Tvary | Kotouče, pásy a role |
Datové listy(X)
Zrnitost P40-P120
Počáteční broušení základových nátěrů z výroby na nových dílech (nátěry KTL), broušení starých nátěrů, odbrušování odštěpků kamení a zrezivělých míst, odbrušování vrypů až na kov, přípravné broušení polyesteru a jemných tmelů, orovnávání tmelených hran.
Zrnitost P100–P500
Počáteční broušení starého nátěru při přechodu na nový nátěr, matování krycích nátěrů, broušení běžných nátěrů, termoplastových akrylových nátěrů, čirých laků, vodou ředitelných barev, silnovrstvých nátěrů, základových nátěrů, syntetických a nitro tmelů, tmelů ve spreji, dvousložkových a vícesložkových základových nátěrů a reakčních základových nátěrů.
Forma | Role |
Šířka x délka | 115 mm x 25 m |
Zrnitost | 40 |
Pomocný materiál | A-papír |