Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Role suchého brusného papíru na vozidla ARIZONA® Perfect

Role brusného papíru Arizona Perfect

Obj. č. 5506247112

EAN 4045989429851

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Role suchého brusného papíru na vozidla ARIZONA® Perfect

Obj. č. 5506247112
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
Pro broušení starých nátěrů, tmelů, plastů, základních nátěrů nových dílů a matování laku.
  • Až o 20 % rychlejší úběr materiálu a životnost delší o více než 90 %

  • Rychlé broušení a efektivní práce
Pomocný materiálP40-100, D-papír
P120-240, C-papír
P280-600, B-papír
VazbaPlně umělá pryskyřice
Natěračské práceP40-180, stearátový povlak
P220-600, speciální povlak bránící ucpání
Brusný materiálP40-80, keramické brusné zrno
P100-600, oxid hlinitý
PosypOtevřený rozptyl
BarvaPísková žlutá
Dostupná zrnitostP40–600
TvaryKotouče, pásy a role
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Zrnitost P40-P120


Počáteční broušení základových nátěrů z výroby na nových dílech (nátěry KTL), broušení starých nátěrů, odbrušování odštěpků kamení a zrezivělých míst, odbrušování vrypů až na kov, přípravné broušení polyesteru a jemných tmelů, orovnávání tmelených hran.



Zrnitost P100–P500


Počáteční broušení starého nátěru při přechodu na nový nátěr, matování krycích nátěrů, broušení běžných nátěrů, termoplastových akrylových nátěrů, čirých laků, vodou ředitelných barev, silnovrstvých nátěrů, základových nátěrů, syntetických a nitro tmelů, tmelů ve spreji, dvousložkových a vícesložkových základových nátěrů a reakčních základových nátěrů.

Forma

Role

Šířka x délka

115 mm x 50 m

Zrnitost

120

Pomocný materiál

C papír

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace