Rotační laser RL3
Rotační laser RL3
ROTAČNÍ LASER RL3
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samonivelace ve vertikální a horizontální poloze
Prachotěsné pouzdro chráněné proti stříkající vodě (IP 54)
Chrání proti poškození při každodenním použití v náročných podmínkách na staveništích
Integrované sledování výšky s bezpečnostním vypnutím
Brání chybám při nivelaci ve větru, na měkkých podkladech a při otřesech stativu.
Snadná obsluha z pracovní oblasti pomocí infračerveného dálkového ovladače
- Jednočlenná obsluha
- Až do vzdálenosti 150 m pro vnitřní použití
2 alkalické baterie Mono součástí dodávky
Pro přibližně 50 h provozu na jedno nabití baterie.
Použití
- Horizontální a vertikální vyrovnání
- Přenosy výšek
- Přenos pravých úhlů
- Přenos svislic na podlaze
- Monitorování stavebních výkopů
- Kalibrace vytyčovacích laviček a podobných pomůcek
- Vyrovnání bednění nebo dokončených dílů
- Podvěšování stropů
Kategorie laseru | 3R |
Dosah pokrytí | 300 m |
Přesnost měření (na délku) | 1 mm/10m |
Oblast samonivelace (+/-) | 5 Stupňů |
Stupeň krytí | IP 54 |
Typ akumulátoru / baterie | Alkalické |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Max. doba použití | 50 h |
Datové listy(X)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!