Rovný jednostranný očkoplochý klíč VDE
Jednostranný očkoplochý klíč VDE 1dílný izolace
PLOCHÝ KLÍČ-VDE-WS12-1000V
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
Datové listy(X)
Povrch | Izolovaný dle VDE |
Šířka klíče (A) | 12 mm |
Vnější rozměr hlavy klíče na šrouby (B) | 29,5 mm |
Průměr rukojeti (C) | 19,9 mm |
Délka (L1) | 124 mm |
Délka rukojeti (L2) | 75 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |