Rozbočka EN10242 B1, žárově zinkovaná temperovaná litina
EN10242 B1 kujná litina žárově zinkovaná
FITT-T-EN10242-B1-V-R1
Obj. č.
4988800106
EAN 4048539502622
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Spojovací závit (d1) | R 1palec |
Materiál | MCI |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Spojovací závit 2 (d2) | R 1" |
Spojovací závit 3 (d3) | R 1" |
DIN | 10242 |
Délka (a) | 38 mm |
Délka 4 (z1) | 21 mm |