Rozbočovací krabice VDE Q12
Rozbočovací krabice Q12 VDE
AZ-IO-VTE-VLEK-IP20-85X85X37MM



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
V souladu s normou DIN EN 60670 (VDE 0606)
Pro chráněnou instalaci (uvnitř)
Stropní podhledy a zvýšené podlahy
Délka x šířka x výška | 85 x 85 x 37 mm |
Počet přívodů vedení | 15 ks |
Počet přívodů vedení na podlaze | 3 ks |
Stupeň krytí | IP 20 |
Jmenovité napětí | 400 V/AC |
Min./max. teplotní podmínky | -25 až 40 °C |
Barva | Světle šedá podobná RAL 7035 |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)