Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Řezný kotouč Longlife Pro ocel

Řezný kotouč na ocel, dlouhá životnost
ŘEZNÝ KOTOUČ LL,OCEL 230X2,5
ZEBRA

Obj. č. 0670102302
EAN 4038898434177

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Velmi dlouhá životnost a dobrý řezný výkon
  • Extrémně nízká náchylnost k prasknutí

  • Velmi vysoká příčná stabilita
Upozornění
  • Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C

  • Při práci používejte vhodný ochranný oděv

  • Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt

  • Používejte pouze nepoškozené kotouče

  • Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání - hrozí nebezpečí prasknutí!

  • Vyviňte adekvátní přítlak

  • Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem k elektrickému nástroji

  • Další informace naleznete na vložce obalu

Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for the Safety of Abrasives)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Ideálně přizpůsobené pro ocel

  • Řezání pevných materiálů, silnostěnných trubek, profilů, plechů apod.

Všestrannost (bodový systém)

1 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Schopnost řezání (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Manipulace/komfort pro uživatele (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Průměr

230 mm

Tloušťka

2,5 mm

Středový otvor

22,23 mm

Konstrukce

Rovný

Max. rychlost otáčení

6600 ot/min

Max. obvodová rychlost

80 m/s

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bezpečnostní úhlová bruska SWS 26-230-T

EL ÚHLOVÁ BRUSKA-SWS 26-230-T

MASTER
Extrémně výkonná a bezpečná úhlová bruska s motorem 2 600 W s dlouhou životností, s nouzovým vypínačem a vypínací brzdou
x 1 ks
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
Ochranné brýle CEPHEUS®

OCHRBR-CEPHEUS-ČIRÁ

CEPHEUS
Lehké, dobře padnoucí ochranné brýle
x 1 ks