Rozeta MS 5000
Rozeta MS 5000 pro otočný knoflík
MS5000-RUZETTL-DREHKNEKF
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Možnost dodatečné montáže nuceného zamykání
- Možnost kombinace otočného knoflíku a vyměnitelné vložky
Není vhodné pro zámky skleněných dveří.
Rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro tloušťku dveří 19 mm
Průměr | 42 mm |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Průměr vyvrtaného otvoru | 21 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 19 mm |