Rozeta Mosaz, MS 63 F 30, černý oxid
Mosazná rozeta černě brynýrovaná, tvar 4
POD-ZÁ-BRS-(BRN)-BLACK-4136-6,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rozety se používají jako distanční podložky pro různé šrouby se zápustnou hlavou. Slouží jako podložky a vyrovnávání pomůcky a také pro vyrovnání tlaku na díly, které je potřeba uchytit, zejména při použití měkkých materiálů, jako je dřevo, plast, kůže, atd.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vnitřní průměr (d1) | 6 mm |
Vnější průměr (d2) | 13 mm |
Výška (h1) | 3 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Brynýrováno |