Rozvorový zámek MS 5000
Náb. zámek MS5000 montáž na kotvu
MS5000-SHOT-DRHTYC-ZD-HMON-(NI)-D25-SV19
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Rozměr trnu | 25 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 19 mm |
Konstrukce | Vlevo/vpravo |
Typ sestavení | Zatlačovací |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Možnost otočné tyče 6 a 8 mm | Ano |
Kombinační systém | Ano |
Systém klíčového zámku Berlin | Ano |
Průměr válce | 18 mm |
Možný rozměr vrtání 18 až 21 mm | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!