Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1 Premium
Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1 Premium
LAMPA AKU LED-WLH1 PREMIUM
Obj. č. 082794011
EAN 4099618190315
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Skládací plastový hák s možností otáčení o 360°
- Se silným magnetem
- Počet LED: 4 x diody SMD LED 3,5 x 2,8 mm
Světelný tok | 250 lm |
Doba svícení | 2,5 h |
Doba nabíjení | 4 h |
Stupeň krytí | IP 20 |
Jmenovité napětí | 5 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 1200 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Typ připojení | USB typu C |
Délka x šířka x výška | 130 x 67 x 28 mm |
Typ zástrčky | C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!