Ruční akumulátorová kotoučová pila AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Ruční akumul. kotoučová pila AHKS 18-68 COMPACT
OKRUŽNÍ PILA- AHKS 18-68 COMPACT-2X5AH
MASTER M-CUBE

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vestavěné funkce ochrany proti přetížení a přehřátí chrání nástroj před nadměrným namáháním
- Dlouhá životnost motoru: Výkonný, bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s rezervou výkonu
- Krycí mřížky přes větrací otvory poskytují dodatečnou ochranu proti třískám
- Nástroj zaručuje bezpečnou práci, protože ho lze spustit pouze současným stisknutím tlačítka uvolnění a nouzového vypínače
- Velká hloubka řezu 68 mm umožňuje univerzální použití na staveništi
- Kompatibilní s vodicí lištou

Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Max. volnoběžné otáčky | 4400 ot/min |
Vhodné pro průměr vývrtu | 30 mm |
Průměr pilového listu | 190 mm |
Max. hloubka řezu při 90 stupních | 68 mm |
Max. hloubka řezu při 45 stupních | 50 mm |
Délka základní desky x šířka základní desky | 300 x 185 mm |
Hmotnost stroje s akumulátorem | 4.6 kg |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Kapacita akumulátoru / baterie | 5 Ah |
Datové listy(X)
PIL.KOT-DŘEVO-TC-24 ZUBŮ-190X1,8/1,2X30
BATERIE-LIION-(18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
KUFR PRO OKR. PILU-AHKS 18-68 COMPACT
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!