Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ruční akumulátorová kotoučová pila AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Ruční akumul. kotoučová pila AHKS 18-68 COMPACT
OKRUŽNÍ PILA- AHKS 18-68 COMPACT-SOLO

Obj. č. 5701411000

EAN 4061975284891

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ruční akumulátorová kotoučová pila AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Obj. č. 5701411000
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
Robustní a výkonná akumulátorová ruční kotoučová pila M-CUBE pro použití na dřevo
  • Vestavěné funkce ochrany proti přetížení a přehřátí chrání nástroj před nadměrným namáháním

  • Dlouhá životnost motoru: Výkonný, bezúdržbový bezuhlíkový elektromotor s rezervou výkonu

  • Krycí mřížky přes větrací otvory poskytují dodatečnou ochranu proti třískám

  • Nástroj zaručuje bezpečnou práci, protože ho lze spustit pouze současným stisknutím tlačítka uvolnění a nouzového vypínače

  • Velká hloubka řezu 68 mm umožňuje univerzální použití na staveništi

  • Kompatibilní s vodicí lištou
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

18 V/DC

Max. volnoběžné otáčky

4400 ot/min

Vhodné pro průměr vývrtu

30 mm

Průměr pilového listu

190 mm

Max. hloubka řezu při 90 stupních

68 mm

Max. hloubka řezu při 45 stupních

50 mm

Délka základní desky x šířka základní desky

300 x 185 mm

Hmotnost stroje s akumulátorem

4,6 kg

Počet akumulátorů / baterií

0 ks

Kapacita akumulátoru / baterie

0 Ah

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pilový kotouč pro aku ruční kotoučovou pilu AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

PIL.KOT-DŘEVO-TC-24 ZUBŮ-190X1,8/1,2X30

Pro mobilní použití a přesné řezaní do jakéhokoli materiálu, zejména pro ruční akumulátorové kotoučové pily na dřevo
x 1 ks
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC)

Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nabíjecí baterie Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATERIE-LIION-(18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)

Kompaktní, výkonný 18V akumulátor Li-Ion s dlouhou životností pro profesionální a univerzální použití s novým akumulátorovým nářadím Würth
x 1 ks
Šroubová svěrka pro okružní pilu

PŘ-ŠROUBOVACÍ SVĚRKA PRO VODÍCÍ LIŠTU

Pro upevnění vodicí kolejnice k obrobku
x 2 ks
Vodicí kolejnice pro okružní pilu

PŘ-VODÍCÍ LIŠTA-FS80-HKS-TKS-AHKS

Vhodné pro modely AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 ks
Vodicí kolejnice pro okružní pilu

PŘ-VODÍCÍ LIŠTA-FS160-HKS-TKS-AHKS

Vhodné pro modely AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 ks
Spojka pro vodicí kolejnici

SPOJOVACÍ DÍL PRO VODÍCÍ LIŠTU-HKS

spojuje vodicí kolejnice do jednoho kusu
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pilový kotouč pro aku ruční kotoučovou pilu AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

PIL.KOT-DŘEVO-TC-190X2,0/1,35X30-54 ZUBŮ

Pro mobilní použití a přesné řezaní do jakéhokoli materiálu, zejména pro ruční akumulátorové kotoučové pily na dřevo
x 1 ks
Pilový kotouč pro aku ruční kotoučovou pilu AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

PIL.KOT-DŘEVO-TC-190X1,8/1,2X30-30 ZUBŮ

Pro mobilní použití a přesné řezaní do jakéhokoli materiálu, zejména pro ruční akumulátorové kotoučové pily na dřevo
x 1 ks
Pilový kotouč pro aku ruční kotoučovou pilu AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

PIL.KOT-DŘEVO-TC-190X1,8/1,2X30-42 ZUBŮ

Pro mobilní použití a přesné řezaní do jakéhokoli materiálu, zejména pro ruční akumulátorové kotoučové pily na dřevo
x 1 ks
Pilový kotouč pro aku ruční kotoučovou pilu AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

PIL.KOT-DŘEVO-TC-24 ZUBŮ-190X1,8/1,2X30

Pro mobilní použití a přesné řezaní do jakéhokoli materiálu, zejména pro ruční akumulátorové kotoučové pily na dřevo
x 1 ks
Ochranné brýle Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximální ochrana v přirozeném designu
x 1 ks
Panoramatické brýle FS 2020-01

OCHRANNÉ BRÝLE-FS2020-01

Dokonalá ochrana kombinovaná s inovativní konstrukcí
Chrániče sluchu WNA 200/F

OCHRANNÁ SLUCHÁTKA-(WNA 200/F)

S výtečnými izolačními vlastnostmi, výškově nastavitelným náhlavním páskem a fluorescenčními kapslemi