Ruční mycí pasta bez abraziv
Mycí pasta, tradiční
MYCÍ PASTA NA RUCE 1000 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tradiční pasta bez abrazivních činitelů
- Ideální pro odstraňování všech typů průmyslových nečistot
- Obsahuje pouze povrchově aktivní látky a mýdla přírodního rostlinného původu z obnovitelných zdrojů
- Účinně čistí ruce a přitom respektuje normální hydrolipidní rovnováhu pokožky
- Snášenlivost pro pokožku dermatologicky testována
Typ nečistot: těžké
Nepoužívejte výrobek na citlivých místech (obličej, oblast podpaží, intimní oblasti). Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí přijít do kontaktu s očima
Technická doporučení jsou založena na našich zkušenostech a je třeba se jimi řídit; jsou však čistě orientační a je nezbytné je potvrdit pomocí rozsáhlého testování v praxi. Nezbavují kupujícího odpovědnosti osobně otestovat náš produkt, aby bylo možné určit, zda je vhodný pro zamýšlený účel
Datové listy(X)
Motory, hydraulické systémy, pneumatické systémy, pryž, truhlářské práce, přeprava, svařování, tepelné zdroje, elektromechanické komponenty, maziva, vazelína, rozpouštědla, plasty, vápno, cement, zemědělství, restaurátorství, čalounění, klempířské práce, atd.
Naneste přípravek na suché ruce a promněte je. Postupně přidávejte vodu, dokud všechny nečistoty nepovolí. Důkladně opláchněte a osušte
Obsah balení | 1000 ml |
Pach/vůně | Příjemný |
Barva | Béžová |
Viskozita/konzistence | Krémový |
Hodnota pH | 9,5 +/- 0,5 |
Doba používání po otevření | 12 Měsíce |