Ruční pískovací pistole
Pískovací pistole, manuál.
PÍSKOVAČKA-PISTOLE-6BAR-1,5M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vybavení
- Ruční pistole, která se snadno používá, bez ohledu na ruční pískovací stroj.
- Vhodné pro kontinuální čištění, gravírování a hrubování.
Výhody
- Velmi snadná montáž a použití bez ohledu na stroj.
- Pro přesnější a profesionální použití jsou k dispozici různé průměry trysek.
Výhody
- Rychlejší než tradiční metoda hrubování.
- Efektivnější práce při použití na velkých plochách.
- Méně poruch a menší míra poškození disku.
Ruční pískovací pistole a pneumatický pískovací stroj nejsou vzájemně kompatibilní.
Délka trubky | 1.5 m |
Spotřeba vzduchu | 100 l/min |
Max. pracovní tlak | 2 bar |
Materiál | Hliník – 2024T4 |
Průměr otvorů trysek | 4 mm |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!