Ruční svářecí invertor EWI 160S
Invertor EWI 160S, pro svařování elektrodou
SVAŘOVACÍ INVERTOR EWI 160S
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Technologicky vyspělý řadič PFC (Power Factor Correction)
Nabízí výhody úspory energie, stejně jako spolehlivý a konstantní výkon oblouku.
Snadné použití
Přesné digitální nastavení svařovacího proudu a svařování s vynikajícími výsledky
Praktické provedení
Usnadňuje přenášení stroje, což umožňuje použití téměř na jakémkoli pracovišti
Technologie IGBT
Technologie IGBT umožňuje bezchybné svařování při nestabilním napětí (spolupracuje s generátory)
Přepínatelné ve dvou svařovacích režimech
Kromě tyčového režimu lze přepnout na TIG Start, který umožňuje snadné svařování metodou TIG pomocí hořáku „Lift TIG“
Vylepšený design chlazení
Snižuje prach uvnitř stroje a zvyšuje pracovní cyklus
Hladký a rovnoměrný elektrický oblouk
Regulace síly elektrického oblouku
Horký start
Vynikající zapalování
Systém zabraňující ulpívání
Elektrody neulpívají
- Síla oblouku: V kritických situacích navýší napětí v oblouku. Zabraňuje vstupu strusky do roztavené lázně a následného zadušení oblouku. Tak je možné pracovat i s obtížně použitelnými elektrodami.
- Horký start: Zajišťuje spolehlivý zážeh elektrody. Energie horkého startu je automaticky přizpůsobena svařovacímu proudu.
- Protipřilnavost: Zabraňuje přilepení elektrody k obrobku automatickým snižováním proudu. Výsledkem je zabránění vyhasnutí elektrody, vypaření prvků slitina.
- Max. průměr elektrody pro krátkodobé svařování. Stroj je nastaven na vysoké hodnoty (150-160A).
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. proud | 25-160 A |
Svařovací elektrody | 1,6 - 4,0 mm |
Svařovací tyče pro svařování TIG | 1,0 - 2,4 mm |
Čas zapnutí při max. proudu (40 °C) | 30 % |
Svařovací proud při ED 100% | 89 A |
Svařovací proud při ED 60% | 115 A |
Stupeň krytí | IP 21 |
Výška | 388,8 mm |
Šířka | 151,9 mm |
Délka | 289,3 mm |
Svařitelná tloušťka materiálu | 0 - nehodí se |
Hmotnost výrobku (na kus) | 7,200 kg |
Datové listy(X)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!