Ruční závitník, druhý HSS DIN 352
Ruční závitník HSS DIN 352, řezací
ZÁVITNÍK DIN 352 HSS,
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M3 |
Stoupání | 0.5 mm |
Délka | 40 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 11 mm |
Průměr stopky | 3.5 mm |
Velikost čtyřhranu | 2.7 mm |
Průměr jádrového otvoru | 2.50 mm |
Materiál | HSS |
Typ závitu | M |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!