Ruční závitník, druhý HSS DIN 352
Ruční závitník HSS DIN 352, řezací
ZÁVITNÍK DIN 352 HSS,
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr | M4 |
Stoupání | 0,7 mm |
Délka | 45 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 13 mm |
Průměr stopky | 4,5 mm |
Velikost čtyřhranu | 3,4 mm |
Průměr jádrového otvoru | 3,30 mm |
Materiál | HSS |
Typ závitu | M |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!