Ruční závitník, předřezávací HSS DIN 352
Ruční závitník HSS DIN 352, předřezávací
ZÁVITNÍK DIN 352 HSS,
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M12 |
Stoupání | 1.75 mm |
Délka | 75 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 28 mm |
Průměr stopky | 9 mm |
Velikost čtyřhranu | 7 mm |
Průměr jádrového otvoru | 10.2 mm |
Materiál | HSS |
Typ závitu | M |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!