Ruční závitník, předřezávací HSS DIN 352
Ruční závitník HSS DIN 352, předřezávací
ZÁVITNÍK DIN 352 HSS,
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M14 |
Stoupání | 2.0 mm |
Délka | 80 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 30 mm |
Průměr stopky | 11 mm |
Velikost čtyřhranu | 9 mm |
Průměr jádrového otvoru | 12.0 mm |
Materiál | HSS |
Typ závitu | M |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!