Ruční závitník, předřezávací HSS DIN 352
Ruční závitník HSS DIN 352, předřezávací
ZÁVITNÍK DIN 352 HSS,
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M4 |
Stoupání | 0.7 mm |
Délka | 45 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 13 mm |
Průměr stopky | 4.5 mm |
Velikost čtyřhranu | 3.4 mm |
Průměr jádrového otvoru | 3.3 mm |
Materiál | HSS |
Typ závitu | M |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!